- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- キャビネット 作業台のおすすめ人気ランキング
キャビネット 作業台のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新589件の「キャビネット 作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 調理台」、「業務用食器棚」、「引出し付作業台」などの商品も取り扱っております。
アジャスト
SUS304 幅+30mm
板厚(mm)
横板:1、後板・底板:0.8、ステンレス戸:0.8、中棚:1.0、引出:0.8
材質(引出し)
本体:SUS430、引手:ステンレスプレス製品、レール:アルミ成型品
材質(戸)
本体:SUS430 No.4仕上、引手:ステンレスプレス製品、戸車:樹脂成型品
仕様
片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式
高さ(mm)
800
天板耐荷重(kg)
250
材質(天板)
SUS430
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
アジャスト
SUS304 幅+30mm
脚高(mm)
150
棚板耐荷重(kg)
天板250、中棚100、底板200
高さ(mm)外寸/内寸
800/560
仕様
片面ステンレス戸仕様・一段式
付属品
中棚1枚:SUS430 No.4仕上 。(間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。)
板厚(mm)
横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0
材質(戸)
本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
500
収納に便利な引き出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。収納に便利な引出付です。
高さ(mm)
800
仕様
引出し付
材質
ステンレス(SUS430) No.4仕上
耐荷重(kg)
500
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容
棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
棚板数(枚)
1
材質
SUS430
脚高(mm)
100
棚板耐荷重(kg)
50
高さ(mm)外寸/内寸
800/510
荷姿
完成品
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
320
引出し耐荷重(kg)
20
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台付で平行360°回転出来ます。
アンビル機能付きです。
用途打撃に伴う作業に利用、360°回転するのであらゆる角度で作業可能
棚板耐加重45kgの高耐加重タイプです。奥行きが540mmあり大容量です。扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。
材質
本体/PP、ヒンジ・ハンドル・棚板補強板/亜鉛めっき低炭素鋼
耐荷重(kg)
45
材質
メラミン仕上げ化粧ボード
高さ(mm)
580
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.58MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)
44
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
2本
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
1~3段:15、4段:25、5段:25
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。木製キャビネットワゴン付きですので工具・書類などの収納もでき大変便利です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
仕様
組立式
種類
スチール天板
天板厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB) (0.42MB)
アジャスター
樹脂製ネジ径M12×P1.75
サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。
小物の収納等に非常に便利です。
奥行(mm)
500
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)
SUS430
高さ(mm)
800
天板耐荷重(kg)
約250
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚板耐荷重(kg)
約200
棚
ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm。コーナーブラケット(SUS304)
均等耐荷重(kg)
(本体)約400
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品
アジャスト
SUS304 幅+30mm
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)
650
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
450
間口(mm)
310
キャスター
自在4輪
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
251×348×108
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.2MB)
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品
S型フック×5個
材質
スチール
寸法(mm)
【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)
634
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
540
間口(mm)
455
キャスター
自在4輪
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
50
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.2MB)
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品
ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質
本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)
32
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)
10(1~2段目)、20(3~7段目)
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
天板耐荷重(kg)
150
高さ(mm)
800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(天板)
SUS430
材質(枠)
三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm